Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktseitenschneider X-Cut® L.160mm Kopf verchr.Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-979602
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 05 160
EAN/GTIN:
     4003773075134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
40 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · doppelt gelagerte Gelenkachse · durchgestecktes Gelenk · für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht · auch für dünne Cu-Drähte · große Öffnungsweite für dickere Kabel · kompakte, gewichtssparende Bauweise · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
weicher Draht Ø:
max. 4,8 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,7 mm
Pianodraht Ø:
max. 2,2 mm
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5749
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 31,21*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 31,53*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 26,81*
€ 31,97*
1
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 32,38*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 27,74*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.