Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Lochplatte 1981x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     4012-276966
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025119.19E
EAN/GTIN:
     4049751254511
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025119.19E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 30903137, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, perfo, Schlitzplatten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
71
€ 4,90*
ab € 108,83*
€ 137,18*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 140,23*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 144,00*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 146,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,84*
€ 152,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,89*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,03*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,55*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,41*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,65*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,79*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,87*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,06*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 5,03*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 3,04*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,97*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,29*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,58*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,81*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.