Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D80 L400.B90.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D80 L400.B90.080
Lenkrolle D80 L400.B90.080
Artikel-Nr.:
     4012-277053
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083519
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B90.080
a:
80 mm
c:
20 mm
e:
106 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
120 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.B90.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 30223141, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Räder, Rollen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 17,20*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 17,35*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 18,12*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 18,90*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 15,14*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,23*
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,48*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,47*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,71*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,46*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,99*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,52*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,15*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,43*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,44*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,93*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,42*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,18*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,96*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.