Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverlochzange 220 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revolverlochzange 220 mm Knipex
Revolverlochzange 220 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-277676
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 70 220 EAN
EAN/GTIN:
     4003773035510
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolverlochzange, rot pulverbeschichtet

Ausführung: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, mit drehbarem Rad und Arretierung. Die sechs auswechselbaren Lochpfeifen sind im Rad montiert.

Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff usw.

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
90 70 220 EAN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, revolver-lochzange knipex, absetz lochzange, knipex lochzange, 71270220, Knipex, Lochzangen, QR4028883, Revolverlochzangen, Zange, Zangen
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 12,97*
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 13,01*
1 Tag
42
10
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,15*
6
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 13,45*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,68*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.