Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverlochzange 220 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Revolverlochzange 220 mm Knipex
Revolverlochzange 220 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277676
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 70 220 EAN
EAN/GTIN:
     4003773035510
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolverlochzange, rot pulverbeschichtet

Ausführung: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, mit drehbarem Rad und Arretierung. Die sechs auswechselbaren Lochpfeifen sind im Rad montiert.

Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff usw.

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
90 70 220 EAN
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, absetz lochzange, 71270220, Knipex, Lochzangen, QR4028883, Revolverlochzangen, Zange, Zangen
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 13,21*
6
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 13,27*
Lager 6C8MS
74
10
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,29*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,61*
€ 13,64*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.