Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter VARIO leer grau f. 10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter VARIO leer grau f. 10 Tafeln
Wandhalter VARIO leer grau f. 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     4012-286030
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5674-10
EAN/GTIN:
     4005546567044
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
";Wandhalter VARIO®, leer

• Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech für 10 Sichttafeln DIN A4
• Leichte Montage an Wänden oder Lochwänden
• Anreihen mehrerer Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich
• Farbe: grau

Lieferung: Inklusive Montagematerial.

"
Weitere Informationen:
Höhe:
322 mm
Breite:
73 mm
Herstellerartikelnummer:
5674-10
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 16,41*
2 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 12,43*
€ 16,43*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 12,63*
€ 16,79*
2 Tage
52
1
€ 2,90*
ab € 13,07*
€ 17,31*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,84*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.