| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-286692 Herst.-Nr.: 69-318/9,5-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »TouchNTuff® 69-318« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 KPT, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 und A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 Eigenschaften: • Beidseitig tragbar • Flexibel • Hoher Tragekomport • Kühler als Vinyl • Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit Ausführung: • Texturierte Finger • Mit Rollrand • Puderfrei • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Naturgummilatex Länge: 240 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: natur Weitere Informationen: | | Größe: | 9,5–10 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Herstellerartikelnummer: | 69-318/9,5-10 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl puderfrei gr. 9, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,59* | € 10,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,75* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,44* | € 10,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,46* | € 10,86* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,54* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|