Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Maulschlüssel 14mm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Maulschlüssel 14mm 9x12mm STAHLWILLE
Einsteck-Maulschlüssel 14mm 9x12mm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     4012-485986
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     731/10 14
EAN/GTIN:
     4018754033867
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
731/10 14
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 19,54*
€ 24,80*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 19,58*
€ 24,81*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 24,99*
1
€ 4,90*
ab € 19,19*
€ 25,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.