Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschrauber Digi 60-600cNm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber Digi 60-600cNm STAHLWILLE
Drehmomentschrauber Digi 60-600cNm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     4012-487490
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96 51 07 60
EAN/GTIN:
     4018754299416
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmoment-Schraubendreher Digi

Ausführung: Mit ergonomischem Ballengriff, i ntegrierter Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten. Mit Micro-USB-Schnittstelle zur Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC. Speicherung von bis zu 2500 Schraubvorgänge möglich. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N · cm, N · m, in·lb, ft·lb und oz, lesbar über kontrastreich leuchtendes OLED-Farbdisplay. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung von 1/4"-Bits oder mit Adapterstück für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze geeignet.

Anwendung: Für den kontrollierten und dokumentierten Schraubenanzug bei gerigen Drehmomenten.

Hinweis: Der elektromechanische Drehmoment-Schraubendreher verbindet die Präzision der elektronischen Messung mit dem Klicken der mechanischen Auslösung.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
0,6 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
6 Nm
Gesamtlänge:
363 mm
Gewicht:
0,572 kg
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
96 51 07 60
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 748,79*
€ 815,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 740,18*
€ 823,78*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 774,32*
€ 841,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 781,57*
€ 843,73*
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 801,06*
€ 885,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,62*
€ 970,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,80*
€ 964,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,72*
€ 939,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,71*
€ 920,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,79*
€ 891,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.