Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltshandschuh,Größe 7, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haushaltshandschuh,Größe 7, gelb
Haushaltshandschuh,Größe 7, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-494224
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201018146
EAN/GTIN:
     4029201018146
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Haushaltshandschuh »HS«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003
Eigenschaften:
•Öl- und fettabweisend, chemikalienbeständig, Lebensmittelgeeignet
•Innenseite mit Profil
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
S
Schutz nach:
EN 388 1.0.1.0. / EN 374 AKL
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gelb s, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,94*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
24 Tage
unbekannt
144
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,03*
Lager 4012
96
12
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,15*
1 Tag
96
12
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.