Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Gr.7 gelb EN 388,EN 374 PSA III ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1802142
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/7
EAN/GTIN:
     4029201018146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: lebensmittelgeeignet · Stärke ca.: 0,45mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
300 mm
Farbe:
gelb
Material:
Naturlatex mit Baumwollbeflockung
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Marke:
ASATEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gelb s, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Abriebfestigkeit Level 2, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,94*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Lager 4757
unbekannt
144
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,10*
1 Tag
96
12
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,15*
1 Tag
96
12
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 2880 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.