Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh 380, Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh 380, Größe XL
Montagehandschuh 380, Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-494476
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     380-XL
EAN/GTIN:
     4901792006644
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh »Showa 380«

Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.2.1)
Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Optimale Fingerfertigkeit
•Sicheres Greifen rutschiger Teile oder Oberflächen
•Passt sich den Handkonturen gut an
Anwendungsbereiche: Montage, Bauarbeiten, Transport und Logistik
Material: Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe mit schaumgeprägter Oberfläche
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
380-XL
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, gartenhandschuhe showa, gartenhandschuh, SHOWA
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,68*
12 Tage
357
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,73*
Lager 4012
160
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,14*
10 Tage
160
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,20*
6 Tage
310
10
pro Paar
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
1163-6
ab € 3,62*
Ähnlich
SHOWA
1163-7
ab € 2,77*
Ähnlich
SHOWA
1163-8
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.