Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Showa 380 Kat. II Gr. XL, 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZW-57849
ZW-57849
EN388_EN14404
Nitril_Beschichtung_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-210001
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118380_XL (9)
EAN/GTIN:
     4901792006644
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Ultraleicht, geschmeidig und fusselarm. Nitrilschaumbeschichtung mit Reliefoberfläche (Innenhand). Optimale, dauerhafte Griffsicherheit Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Kein Latexallergierisiko. Keine Hautreizungen durch Nähte. Anwendung: z.B. für den Automobilbau, Dachdeckerarbeiten oder dem maritimen Bereich. Nach EN 388 (3/1/2/1), Cat. II.
Material: Nylon Feinstrick, Nitrilschaumbeschichtung
Kartoninhalt: 120 Paar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
teilbeschichtet
EN 388:
3121X
Größe:
XL (9)
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
10 Paar
Kategorie:
II
Material:
Nylon, Nitrilschaum
Weitere Suchbegriffe: Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Ölschutzhandschuh, Ölschutzhandschuhe, gartenhandschuhe showa, gartenhandschuh, feinstrickhandschuhe blau, HANDSCHUH, SHOWA380, TEILBE, 4901792006644, 742281, SHOWA, 210001, 118380_XL, (9), 4000005785298, NITRIL, FOAM, GRIP, 380, NITRILHANDSCHUHE, EN388, 3121
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,82*
Lager 4757
397
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,87*
5 Tage
70
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,10*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,15*
7 Tage
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
1163-6
ab € 3,60*
Ähnlich
SHOWA
1163-7
ab € 2,42*
Ähnlich
SHOWA
1163-8
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.