Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh S-TEX 541, Größe 9/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh S-TEX 541, Größe 9/XL
Schnittschutzhandschuh S-TEX 541, Größe 9/XL
Artikel-Nr.:
     4012-494486
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     S-TEX 541,9/XL
EAN/GTIN:
     4901792023849
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »Showa S-TEX 541«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.2)
Eigenschaften:
•Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung
•Optimale Fingerfertigkeit
•Griffsicherheit und Flexibilität
Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen
Material: Patentierte Hagane CoilTM Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung
Länge: 220–275 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
9 (XL)
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
S-TEX 541,9/XL
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, SHOWA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,06*
Lager 4012
50
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,58*
1 Tag
50
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,87*
€ 14,82*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 87,79*
€ 111,72*
2 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 116,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.