Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh S-TEX 541, Größe 9/XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh S-TEX 541, Größe 9/XL
Schnittschutzhandschuh S-TEX 541, Größe 9/XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494486
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     S-TEX 541,9/XL
EAN/GTIN:
     4901792023849
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »Showa S-TEX 541«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.2)
Eigenschaften:
•Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung
•Optimale Fingerfertigkeit
•Griffsicherheit und Flexibilität
Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen
Material: Patentierte Hagane CoilTM Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung
Länge: 220–275 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
9 (XL)
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.2.
Herstellerartikelnummer:
S-TEX 541,9/XL
Herstellername:
Showa International (Netherlands)
Markenname:
SHOWA
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, SHOWA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,06*
2 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,58*
1 Tag
50
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,87*
€ 14,82*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 87,79*
€ 111,72*
Lager 6C8MS
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 116,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,64*
€ 138,8016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,04*
€ 134,5176
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,22*
€ 131,1618
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 109,12*
€ 129,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,14*
€ 122,7366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,03*
€ 120,2257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 90,33*
€ 107,4927
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,033* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.