Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider 115 mm Form 7 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider 115 mm Form 7 Knipex
Elektronik-Seitenschneider 115 mm Form 7 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-569371
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 72 115
EAN/GTIN:
     4003773040958
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider Knipex, Kopf spiegelpoliert, mit kleiner Facette, spitzer Mini-Kopf

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Schneid-Ø weich:
0,3–0,8 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
77 72 115
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider spitzer kopf mit facette, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, 53380021, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028347, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 28,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,87*
€ 28,72*
1
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 28,93*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 24,43*
€ 29,36*
6
€ 5,95*
ab € 26,19*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.