Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 77 72 115 Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773040958
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 72 115
EAN/GTIN:
     4003773040958
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
77 72 115 Elektronik-Seitenschneider Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger. spitzer Mini-Kopf, mit kleiner Facette. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 0,8mm - Backenlänge (B): 10,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6mm - Kopfbreite (A): 11mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV005866
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Ausführung:
mit kleiner Facette, spitzer Mini-Kopf
Länge:
115 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,3–0,8 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
– mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
– mm
BAA059001:
77 72 115
BAA271001:
4003773040958
BAA316001:
Elektronik-Seitenschneider
BAA018001:
115 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Elektronik-Seitenschneider
BAB576001:
65 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 9654
BAE321001:
7
BAA415001:
10.5 mm
Gewicht:
65 g
Kopf:
spiegelpoliert
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
11 mm
Backenlänge:
10.5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053380021
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backendicke Gelenk:
6 mm
Facette:
Schneide mit kleiner Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.3 - 0.8 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider spitzer kopf mit facette, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 28,29*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 28,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,10*
€ 28,72*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 24,51*
€ 29,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,33*
€ 34,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.