Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schraubendreher 2 mm Sechskant Kugelkopf Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schraubendreher 2 mm Sechskant Kugelkopf Wera
Elektronik-Schraubendreher 2 mm Sechskant Kugelkopf Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584113
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5118092001
EAN/GTIN:
     4013288032003
Suchbegriffe:
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-...
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
Elektronik-Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Ausführung: Mit runder, verchromter Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.



Mit Kugelkopf für eine höhere Haltekraft der Schraube beim Arbeiten im Winkel von 20°.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5118092001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera inbusschraubendreher, innensechskant-esd-schraubendreher satz, innensechskant-schraubendreher 2mm, 63760020, Elektronik-Innensechskant-Schraubendreher, ElektronikSchraubendreher, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, QR5361245, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,06*
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,19*
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,43*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,51*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118089001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05118090001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05118098001
ab € 4,60*
Ähnlich
Wera
05118103001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05118094001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera
05118096001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera
05118102001
ab € 3,85*
Ähnlich
Wera
05118100001
ab € 3,86*
Ähnlich
Wera
05118106001
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.