Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-ESD-Schraubendreher
>
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wera 2052 Elektronik-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 2 x 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-112628
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118092001
EAN/GTIN:
4013288032003
Suchbegriffe:
Innensechskant-ESD-Schraubendreher-...
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
Kraftform Micro Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben
Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Mit Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Z.
B.
für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
Kugelkopfprofil: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann.
Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
Zeitintensives Umgreifen entfällt.
Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenform:
rund
Seitenabtrieb:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Kugelkopf:
Ja
Veredelung Spitze:
Black-Point
Veredelung Klinge:
nicromatt
Rostfrei:
Nein
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Klingenmaterial:
Sonderstahl
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
SB-Verpackt:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite:
2
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Gesamtlänge:
157
VDE-geprüft:
Nein
Norm:
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/8"
Teilebezeichnung:
2052 SW 2,0 x 60 mm
Grifflänge:
97
Klingendurchmesser:
3
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
... >
Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskantschraubendreher Längsgriff
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
,
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Innensechskant)
,
VDE-Schraubendreher Innensechskant
,
VDE-Schraubenzieher Innensechskant
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
wera inbusschraubendreher
,
innensechskant-esd-schraubendreher satz
,
innensechskant-schraubendreher 2mm
,
Elektr.-Schraubendreher 2 mm 6kt. Kugelk. Wera
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,06*
Lager 6C8MS
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,43*
Lager 7
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,51*
Lager 260
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1.3 x 60 mm, 05118089001
Wera
05118089001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1.5 mm x 60 mm, 05118090001
Wera
05118090001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1/16 Zoll x 60 mm, 05118098001
Wera
05118098001
ab € 4,60*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 1/8 Zoll x 60 mm, 05118103001
Wera
05118103001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 2.5 mm x 60 mm, 05118094001
Wera
05118094001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3.0 mm x 60 mm, 05118096001
Wera
05118096001
ab € 2,45*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3/32 Zoll x 60 mm, 05118102001
Wera
05118102001
ab € 3,85*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5/64 Zoll x 60 mm, 05118100001
Wera
05118100001
ab € 3,86*
Ähnlich
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 7/64 Zoll x 60 mm, 05118106001
Wera
05118106001
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen