Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider Kunststoff 160 mm 85G. gewink. Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider Kunststoff 160 mm 85G. gewink. Knipex
Seitenschneider Kunststoff 160 mm 85G. gewink. Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591755
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 21 160
EAN/GTIN:
     4003773046820
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Kunststoff-Seitenschneider, 85° gewinkelte Schneiden

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, mit Öffnungsfeder. Kopf poliert. Schneidflächen plangeschliffen, ohne Facette.

Anwendung: Zum glatten Abschneiden (da ohne Facette) von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen wie Blei.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
72 21 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kunststoff-Seitenschneider, Kunststoffseitenschneider, Seitenschneider für Kunststoff, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschere knipex, kabelschere, vde-seitenschneider 160mm, 53300160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028281, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 31,55*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 26,58*
€ 31,99*
1
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 32,02*
1
€ 5,00*
ab € 27,11*
€ 32,87*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
72 09 01
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.