Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt 62 Falttasche Wera


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 62 Falttasche Wera
Kraftform Kompakt 62 Falttasche Wera
Artikel-Nr.:
     4012-592150
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5059297001
EAN/GTIN:
     4013288096302
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 62 in Falttasche

Ausführung: Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Nylon-Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor
1 Bit Schlitz 6,5 x 1,2 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
6 Bits Innensechskant mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
8 Bits Innen-TORX© mit Bohrung T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 Bits TORQ-SET© 6; 8; 10 mm
4 Bits TRI-WING© 1; 2; 3; 4
4 Bits Spanner 4; 6; 8; 10 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
33-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5059297001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Kombiklinge TriWing, TriWing-Kombiklinge, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", torx schraubendreher satz, torx-schraubendreher-satz wera, 64960025, Falttasche, Kompakt, Kraftform, QR4027843, Wera
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,90*
ab € 56,07*
€ 67,20*
Lager 4012
294
pro Satz
€ 5,90*
ab € 58,23*
€ 67,58*
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,99*
ab € 64,32*
€ 74,78*
1 Tag
294
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 76,87*
pro Satz
€ 4,80*
ab € 67,24*
€ 77,95*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,58*
€ 80,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,43*
€ 80,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,82*
€ 78,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,27*
€ 75,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,23*
€ 69,29
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059490001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 4,66*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera
05060056001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera
05060048001
ab € 4,65*
Zubehör
Wera
05059298001
ab € 24,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.