Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Artikel-Nr.:
     4012-620001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424048
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
";Mülleimer-Beutel

• HDPE
• Rolle à Säcke

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 (Super) l
Stärke:
6,5 µm
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Stück/Rolle:
50/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, 30109014, Abfalleimerbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Papier-Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,92*
6 Tage
1960
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,94*
29 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
Lager 4012
1960
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,11*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.