Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163424048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24006203
EAN/GTIN:
     4332163424048
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel

• HDPE • Mit Sternverschweißung

Weitere Informationen:
Farbe:
Super grau
Maße:
500x600 mm
Inhalt:
30 l
Maße B x T:
50 x 60 cm
Liter:
30 Liter – Super
Rollen pro Karton:
40
Rollen pro Palette:
2880
Stärke ca.:
6,5 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Abfalleimerbeutel, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Beutel, Mülleimer-Beutel, 4332163424048, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,92*
7 Tage
1800
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,94*
12 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
2 Tage
1800
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,11*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.