Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-622082 Herst.-Nr.: 40741 EAN/GTIN: 4003866407415 |
| |
|
| | |
| Clip-On-Rollen
Mobil ohne Verwendung von Werkzeug Geeignet für Zarges-Alu-Boxen ab einer Größe von L 550xB 350 mm. Gummibereift, spurlos, Lenkrollen mit Radfeststeller ausgestattet. Angabe Tragfähigkeit bei 4 Rollen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bockrollensatz (2 Stück) | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Eurobehälterrolle, Euroboxrolle, Rollensatz Eurobehälter, Rollensatz Eurobox, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Alukiste, Metallkiste, Rollensatz Aluminiumbox, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrollen 100 mm, bock- und lenkrollensatz, 30407754, Kleinteilekästen, Leichtmetall-Behälter, Leichtmetall-Koffer, Transportboxen, Werkzeugtaschen, Zarges |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 54,09* | € 66,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 53,04* | € 66,12* | | | | | 51 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 56,53* | € 68,58* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 58,06* | € 70,14* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,07* | € 70,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 54,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|