Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-On-Rollensatz Bockrollensatz VG f.Aluminiumbox ZARGES


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9125448120
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40741
EAN/GTIN:
     4003866407415
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Bockrollensatz
Euro Normbehälter
für eine werkzeuglose Montage an Aluminium-Boxen ab einem Innenmaß von 550 x 350 mm · Rollen-Ø 100 mm, gummibereift, spurlos · Tragfähigkeiten ca. 100 kg Gesamtgewicht bei 4 Rollen · Rollensatz besteht aus 2 Bock- oder 2 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bockrollensatz
passend für:
Aluminiumbox
Rollen-Ø:
100 mm
Tragfähigkeit:
ca. 100 kg
Bereifung:
spurlos
Material:
Vollgummi
Marke:
ZARGES
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 54,09*
€ 66,11*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 66,12*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,90*
ab € 56,53*
€ 68,58*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,90*
ab € 58,06*
€ 70,14*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 70,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,60*
€ 79,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,44*
€ 76,68
pro Paar
ab 8 Paar
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 56,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.