Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte Lichtleiste LED 323x40mm Bauer + Böcker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenleuchte Lichtleiste LED 323x40mm Bauer + Böcker
Maschinenleuchte Lichtleiste LED 323x40mm Bauer + Böcker
Artikel-Nr.:
     4012-630673
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/62
EAN/GTIN:
     4260131236068
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
bauer und böcker maschinenlampe ip ...
maschinenlampe led
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1200 lm
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
120 °
Maße ohne Magnetfüße:
305 x 40 x 15 mm
Maße mit Magnetfüßen:
323 x 40 x 21 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/62
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, 90681005, Arbeitsleuchte, LED, LED-Arbeitsleuchte, LED-Leuchte, LED-Maschinen-Leuchte, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 138,23*
€ 166,48*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 143,26*
€ 168,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 168,33*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 178,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 198,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 205,22*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 136,18*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,13*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,57*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,31*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 216,82*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 182,12*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.