Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite, gelb, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000876559_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000876559_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4012-641436
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     027650-0103-241E
EAN/GTIN:
     0019428155759
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Kompakte LED Kopflampe mit EX Schutz (Zone 0). Die Lampe besitzt insgesamt 4 Leuchtmodi (High, Low, Downcast, Flashing) mit denen die 3 LEDs angesteuert werden können. Die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen, sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden. Zusätzlich bietet die Peli 2765Z0 eine Batterieladestandsanzeige, damit Sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können. Im Lieferumfang ist ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf enthalten. • Material: Gehäuse: Anti-static Impact Modified PC/PBT, O-Ring Dichtung: Over-molded TPR, Linse: Clear Polycarbonate (PC), Drehkopf: Anti-static Impact Modified PC/PBT • Schaltertyp: Druckknopf • Anzahl der Leuchtmodi: 4 • Stromversorgung: Batterie • Batterie: 3 x AAA, im Lieferumfang enthalten • Batterieladestandsanzeige: LED • Spannung: 4,5 V • Leuchtmittel: LED • Schutzklasse: IPX4 • ATEX-Schutzklasse: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga • Leuchtstärke: 141-27 lm • Brenndauer: 5-14 h • Leuchtweite: 78-9 m • ATEX-Zertifizierungs-Code: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga • Batterie: 3x AAA, im Lieferumfang enthalten • Brenndauer: 14 • Leuchtstärke: 141 - 27 • Leuchtweite: 78 - 9 • Schutzklasse: IPX4
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,02*
€ 55,85*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 60,71*
1 Tag
91
€ 7,90*
ab € 49,32*
€ 62,15*
2 Tage
67
€ 5,45*
ab € 50,12*
€ 62,86*
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 51,71*
€ 64,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,20*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,73*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 7,46*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
Sonstiges
Varta
4003211111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.