Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
LED-Taschenlampe
>
Artikel
Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite, gelb, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-641436
Hersteller:
Peli
Herst.-Nr.:
027650-0103-241E
EAN/GTIN:
0019428155759
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Kompakte LED Kopflampe mit EX Schutz (Zone 0). Die Lampe besitzt insgesamt 4 Leuchtmodi (High, Low, Downcast, Flashing) mit denen die 3 LEDs angesteuert werden können. Die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen, sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden. Zusätzlich bietet die Peli 2765Z0 eine Batterieladestandsanzeige, damit Sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können. Im Lieferumfang ist ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf enthalten. • Material: Gehäuse: Anti-static Impact Modified PC/PBT, O-Ring Dichtung: Over-molded TPR, Linse: Clear Polycarbonate (PC), Drehkopf: Anti-static Impact Modified PC/PBT • Schaltertyp: Druckknopf • Anzahl der Leuchtmodi: 4 • Stromversorgung: Batterie • Batterie: 3 x AAA, im Lieferumfang enthalten • Batterieladestandsanzeige: LED • Spannung: 4,5 V • Leuchtmittel: LED • Schutzklasse: IPX4 • ATEX-Schutzklasse: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga • Leuchtstärke: 141-27 lm • Brenndauer: 5-14 h • Leuchtweite: 78-9 m • ATEX-Zertifizierungs-Code: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga • Batterie: 3x AAA, im Lieferumfang enthalten • Brenndauer: 14 • Leuchtstärke: 141 - 27 • Leuchtweite: 78 - 9 • Schutzklasse: IPX4
... >
Betriebseinrichtung
>
Transport- und Lagertechnik
>
Werkzeugkoffer, Aluboxen
Weitere Suchbegriffe:
Stirnleuchte
,
LED-Taschenlampe
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
peli led kopfleuchte
,
ex-leuchte zone 0
,
ex leuchte
,
489531
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,02*
€ 55,85*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 60,71*
Lager 245
1 Tag
91
€ 7,90*
ab € 49,32*
€ 62,15*
Lager 1498
2 Tage
67
€ 5,45*
ab € 50,12*
€ 62,86*
Lager 1690
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 51,71*
€ 64,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
10x ANSMANN Industrial Batterie AAA Micro 1,5V - LR3 Alkaline (10 Stück)
Ansmann
1501-0009
ab € 0,20*
Sonstiges
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Sonstiges
Ansmann 5015553 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Ansmann
5015553
ab € 0,73*
Sonstiges
Ansmann 5030882 Haushaltsbatterie AAA / HR03 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann
5030882
ab € 7,46*
Sonstiges
Varta -4903/4B
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
Sonstiges
Varta Industrial LR03 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta
46966
ab € 0,195*
Sonstiges
Batterie Industrial PRO 1,5 V AAA Micro 1260 mAh LR03 4003 10 St./Krt.VARTA
Varta
4003211111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen