Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2220 E Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluftgebläse HG 2220 E Steinel
Heißluftgebläse HG 2220 E Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-650826
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351700
EAN/GTIN:
     4007841351700
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse HG 2220 E

• Temperatur 9-stufig und Luftleistung 2-stufig einstellbar
• Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung
• Mit integriertem Feinstaubfilter
• Geeignet für Folierung, Trocknen und erwärmen, Entlöten von Platinen, Kunststoff verformen, Ölfarben / Folien entfernen, Holzbearbeitung, Kantenumleimer, Renovierungsarbeiten, Verpackung / Folie schrumpfen und Schrumpfen von Kabeln

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
2200 W
Spannung:
220–230 V
Luftvolumenstrom:
150–500 l/min
Arbeitstemperatur:
80–630 °C
Gewicht:
0,61 kg
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
351700
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,00*
€ 88,96*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 88,97*
Lager 4012
12
€ 4,90*
ab € 104,95*
€ 120,09*
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 120,48*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 121,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,64*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,29*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,92*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 5,21*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,60*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,88*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,53*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,17*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.