Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 351700 HG 2220 E Heißluftgebläse 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385218-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351700
EAN/GTIN:
     4007841351700
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse steinel 2200w
Steinel 351700 HG 2220 E Heißluftgebläse 2200 W

Heißluftgebläse HG 2220 E

Elektronisch geregelt
2200 W
Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min
Stufenlose Temperatureinstellung in 9 schritten über Drehrad von 80 - 630 °C
Integrierter Feinstaubfilter

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2220 E mit 2200 W Bürstenmotor. Stufenlose Temperatureinstellung von 80 - 630° C in 9 Schritten per Stellrad. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 bis 500 l/min. Der integrierte Feinstaubfilter schützt innen liegende Bauteile in staubiger Umgebung. Inkl. Thermosicherung und schlankem Griff mit Soft-Einsatz für sicheres und angenehmens Arbeiten. Das Ausblasrohr ist für den Aufsatz von Standarddüsen geeignet. Netzkabel kann ohne Öffnen des Gehäuses gewechselt werden.

Ausstattung:
2200 W Bürstenmotor · Thermosicherung · Integrierter Feinstaubfilter · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Stufenlose Temperatureinstellung von 80 - 630° C in 9 Schritten per Stellrad · Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 bis 500 l/min · Keramikheizung · 3 m Netzkabel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 610 g · Leistung: 2200 W · Luftmenge: 150 - 300 l/min,300 - 500 l/min · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 337 mm · Temperatureinstellung: 80 - 630 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Länge:
337 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Steinel
Luftmenge:
150 - 300 l/min | 300 - 500 l/min
Temperatureinstellung:
80 - 630 °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2200 W
Gewicht:
610 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft-schweißgeräte steinel, heißluft schweißgerät, 4007841351700, Steinel, 351700, HG 2220 E, heissluftfön
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,05*
€ 88,81*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 88,82*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 104,78*
€ 119,94*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 121,19*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 125,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,64*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,29*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,92*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,59*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,59*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,87*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,52*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,07*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.