Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 3/8" 15 x63,5mm 12kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 3/8" 15 x63,5mm 12kt. Gedore
Steckschl.Eins. 3/8" 15 x63,5mm 12kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-650941
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6258920
EAN/GTIN:
     4010886625897
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang, Nr. D 30 L

• Verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Kreuzrändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Gesamtlänge:
63,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6258920
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 17,77*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 17,79*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,88*
€ 18,08*
1
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 18,47*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 14,40*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,97*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,19*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,07*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,30*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,55*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,39*
Ähnlich
Gedore
6258840
ab € 13,17*
Ähnlich
Gedore
6259060
ab € 13,89*
Ähnlich
Gedore
6259140
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.