Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624837
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6258920
EAN/GTIN:
     4010886625897
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
95
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
lang
Kopftiefe (a1, t):
17 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Abtriebsgröße:
15
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,095 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
15
Gesamtlänge:
63,5
Durchmesser 2:
20,5 mm
Durchmesser 1:
21 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 17,52*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 17,53*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 17,58*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 17,81*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 14,44*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
6258840
ab € 13,15*
Ähnlich
Gedore
6259060
ab € 13,86*
Ähnlich
Gedore
6259140
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.