Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-ES,PZ,65/92/10,22ktg, falz,B-0024,m.W.DL,NiSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-ES,PZ,65/92/10,22ktg, falz,B-0024,m.W.DL,NiSi
HT-ES,PZ,65/92/10,22ktg, falz,B-0024,m.W.DL,NiSi
Artikel-Nr.:
     4012-651376
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-14-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774232
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Haustür-Einsteckschloss B-0024

• Haustür-Einsteckschloss
• Mit Wechsel
• Profilzylinder gelocht
• Entfernung 92 mm
• Drückernussvierkant 10 mm
• Stulp: Stahl 20 x 280 mm, nickelsilber, lackiert
• 1 tourig
• Riegelausschluss 20 mm

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-00240-14-L-1
Richtung:
DIN links
Stulp:
22 mm
Ausführung:
kantig
Dornmaß:
65 mm
Herstellerartikelnummer:
B-00240-14-L-1
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Haustür-Einsteckschloss
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 18,02*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 13,72*
€ 18,15*
1 Tag
32
4
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,40*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,61*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-10-L-1
ab € 16,31*
Ähnlich
BKS
B-00240-10-R-1
ab € 16,29*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-L-1
ab € 23,51*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-R-1
ab € 23,56*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-R-1
ab € 12,27*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-L-1
ab € 28,76*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-R-1
ab € 24,94*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-L-1
ab € 17,66*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-R-1
ab € 15,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 8,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.