Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 66m x 50mm transparent 58640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 66m x 50mm transparent 58640
tesapack 66m x 50mm transparent 58640
Artikel-Nr.:
     4012-652352
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58640-00-00
EAN/GTIN:
     4042448470966
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 58640/58641

• Trägermaterial: Polypropylen-Folie
• Klebmasse: Polyacrylatsäureester
• Umweltfreundlich - kein PVC
• Lösemittelfrei
• Geruchlos
• Zum Bündeln und Verschließen von schweren Kartons

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
58640-00-00
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Italien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
6
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,67*
1
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,69*
6
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,70*
1
€ 6,78*
ab € 3,98*
€ 5,70*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,085* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,58*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.