| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q155612 Herst.-Nr.: 58640-00000-00 EAN/GTIN: 4042448470966 |
| |
|
| | |
| tesapack® Solid & Strong - leise abrollbares Paketband (PP) Wenn Sie Kartons sicher verpacken möchten, ist das Paketband tesapack® Solid & Strong die richtige Wahl. Dank seiner hohen Klebeleistung sorgt es für einen dauerhaft sicheren Verschluss. Da es alterungs-, UV- und temperaturbeständig ist, hat es eine lange Lebensdauer. Unser Paketband ermöglicht sicheres Verpacken und lässt sich bequem handhaben. In Kombination mit einem tesapack® Handabroller können Sie den Verarbeitungskomfort zusätzlich erhöhen. Ein weiterer Vorteil liegt im gleichmäßigen und leisen Abrollen des Klebebandes. Das hochwertige Paketband ist ein überaus nützlicher Helfer für Privatpersonen und Handwerker. Hauptanwendungsbereiche für das Packband: Verkleben von Paketen. Bündeln von Gegenständen. Features: Klebstarkes Paketband Sehr gleichmäßig und leise abrollbar Alterungsbeständig UV- und temperaturbeständig Lösungsmittelfrei Für alle tesa Handabroller geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | transparent | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Leise abrollbar + Temperaturbeständig + UV-Beständig | Serie: | tesapack® | Typ: | SOLID & STRONG | Trägermaterial: | BOPP | Dicke: | 0.06 mm | Reißkraft: | 55 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Packband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, SOLID & STRONG, paketband, packband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 5,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,74* | € 5,69* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,10* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,98* | € 5,70* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,34* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0748* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|