| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1229379 Herst.-Nr.: 58640-00000-00 EAN/GTIN: 4042448470966 |
| |
|
| | |
| tesapack 58640/58641 • Trägermaterial: Polypropylen-Folie • Klebmasse: Polyacrylatsäureester • Umweltfreundlich - kein PVC • Lösemittelfrei • Geruchlos • Zum Bündeln und Verschließen von schweren Kartons Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Ja | Farbe: | transparent | Hersteller: | Tesa | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Tesa, tesapack, 66m, x, 50mm, transparent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,74* | € 5,69* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,10* | € 5,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,98* | € 5,70* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,34* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,082* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|