Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm
FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm
FORTIS Breitmaul-Gripzange 200mm
Artikel-Nr.:
     4012-702432
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784702072
EAN/GTIN:
     4317784702072
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Breitmaul-Gripzange

• Vernickelt
• Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube
• Zum Spannen von Kanten und Flächen in der Blechbearbeitung

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Spannweite:
30 mm
Backenbreite:
80 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, breitmaul gripzange, Feststellzange, Gripzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
291
€ 4,30*
ab € 5,62*
€ 8,27*
Lager 4012
295
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,48*
€ 9,33*
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 10,49*
17 Tage
303
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.