Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex® Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 440g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex® Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 440g
Pattex® Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 440g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-702623
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PKBHT
EAN/GTIN:
     4057278006179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Pattex® Kleben statt Bohren

• Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen
• Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen)
• Lösemittelfrei
• Einfach, ohne unhandliches Werkzeug
• Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher
• Sauber, ohne Staub und Schmutz
• Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe
• Für innen und außen
• Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C

Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons
Inhalt:
0,44 kg
Marke:
Pattex®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, konstruktionsklebstoff henkel, dichtungspaste, montagekleber kartusche, Kleben-statt-Bohren, Kleber, Klebstoff, Pattex-Kleben-statt-Bohren, Pattex®-Klebstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 10,01*
12
€ 4,90*
ab € 7,47*
€ 10,23*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,31*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,42*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.