Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex® Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 440g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex® Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 440g
Pattex® Kleben statt Bohren Alle Materialien High Tack 440g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702623
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PKBHT
EAN/GTIN:
     4057278006179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Pattex® Kleben statt Bohren

• Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen
• Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen)
• Lösemittelfrei
• Einfach, ohne unhandliches Werkzeug
• Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher
• Sauber, ohne Staub und Schmutz
• Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe
• Für innen und außen
• Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C

Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons
Inhalt:
0,44 kg
Marke:
Pattex®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, konstruktionsklebstoff henkel, dichtungspaste, montagekleber kartusche, Kleben-statt-Bohren, Kleber, Klebstoff, Pattex-Kleben-statt-Bohren, Pattex®-Klebstoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 9,87*
12
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,17*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,28*
4 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 122,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.