| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4057278006179 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057278006179 EAN/GTIN: 4057278006179 |
| | |
|
| | |
| Pattex® Kleben statt Bohren • Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen • Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen) • Lösemittelfrei • Einfach, ohne unhandliches Werkzeug • Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher • Sauber, ohne Staub und Schmutz • Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe • Für innen und außen • Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315759 | Inhalt: | 0,44 kg | Gebinde: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, konstruktionsklebstoff henkel, dichtungspaste, montagekleber kartusche, Pattex®-Klebstoff, Klebstoff, Kleber, Kleben-statt-Bohren, Pattex-Kleben-statt-Bohren, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,53* | € 9,87* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,46* | € 10,09* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,42* | € 10,17* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 10,28* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,92* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|