Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltkn. 1/2" 9x12mm Vierkant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Umschaltkn. 1/2" 9x12mm Vierkant Gedore
Einsteck-Umschaltkn. 1/2" 9x12mm Vierkant Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-707556
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7687230
EAN/GTIN:
     4002805742020
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre Nr. 7412

•Matt verchromt
•Chrom-Vanadium-Stahl
•Geschmiedet
•Mit Stiftsicherung
•Feinverzahnung
•5° Rückschwenkwinkel
•Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
44593 Zoll
Breite:
34 mm
Höhe:
28 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7687230
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 60,74*
€ 73,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,83*
€ 73,34*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,94*
€ 73,38*
€ 4,90*
ab € 60,57*
€ 74,73*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 63,00*
€ 75,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 111,41*
Ähnlich
Gedore
7672710
ab € 52,75*
Ähnlich
Gedore
7686500
ab € 58,54*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 333,83*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 125,39*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.