Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Bolzenabschneider 250mm Nr.7101 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Bolzenabschneider 250mm Nr.7101 Knipex
Mini-Bolzenabschneider 250mm Nr.7101 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-713863
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 01 250
EAN/GTIN:
     4003773079637
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Kompakt-Bolzenschneider CoBolt©, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf atramentiert. Präzisionsschneiden induktiv vergütet (64 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch Hebelkonstruktion. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Schneid-Ø mittel:
5,6 mm
Schneid-Ø hart:
4 mm
Schneid-Ø Piano:
3,8 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
71 01 250
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 32,96*
3 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 28,05*
€ 33,12*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 33,25*
1
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 33,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,76*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.