Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 71 01 250 CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773079637
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 01 250
EAN/GTIN:
     4003773079637
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
71 01 250 KNIPEX CoBolt® XL für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien. Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft. 60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern. 40-fache Handkraftverstärkung durch spezielle Gelenkkonstruktion. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Gerade Schneiden für leichteres Schneiden von Flachmaterialien, auch geeignet für dünne Rundmaterialien. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,8mm
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF000369:
EU570448
EF006645:
EU570448
EF005953:
EU570448
EF025409:
EU570448
EF001462:
-
EF001799:
EV000154
EF007817:
EU570448
EF007822:
-
EF008047:
false
EF010064:
-
EF012141:
false
BAA059001:
71 01 250
BAA271001:
4003773079637
BAA316001:
KNIPEX CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider
BAA018001:
250 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
KNIPEX CoBolt® XL Kompakt-Bolzenschneider
BAB576001:
465 kg
BAA430001:
N
udf_EDE_Katalog:
9629897
Länge:
250 mm
Gewicht:
465 g
Schneidwerte Ø harter Draht:
4,0 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
3,8 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
– mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
5,6 mm
EDE_Wx:
3056660250
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056660250
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAC440c002
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002689
ETIM-7.0:
EC002689
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Facette:
Mittenschneider
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, Seitenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 32,96*
Lager 7
28
1
€ 4,79*
ab € 28,05*
€ 33,12*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 33,25*
1
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 33,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,76*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.