Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle 140mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790390
EAN/GTIN:
     4317784790390
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Berner Putzkelle

Schmiermännchen
• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Gerader Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite vorne:
60 mm
Blattbreite hinten:
85 mm
Länge:
140 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790390
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 140 mm, berner putzkelle, 4317784790390, Berner, Kelle, Kellen, Putzkellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,00*
Lager 4012
128
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 5,38*
7 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.