Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle 140mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073131020
EAN/GTIN:
     4317784790390
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Berner Putzkelle (Schmiermännchen) Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
min. Blattbreite:
60 mm
max. Blattbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 140 mm, berner putzkelle, fortis putzkelle, Berner, Kelle, Putzkellen, Kellen, 3073131020, 73131020
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,13*
2 Tage
206
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,22*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 5,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,24*
7 Tage
211
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.