Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner Putzkelle 140mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Berner Putzkelle 140mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790390
EAN/GTIN:
     4317784790390
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Berner Putzkelle

Schmiermännchen
• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Gerader Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite vorne:
60 mm
Blattbreite hinten:
85 mm
Länge:
140 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790390
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Italienische Kelle, Putzkelle, putzkelle 140 mm, berner putzkelle, fortis putzkelle, 4317784790390, Berner, Kelle, Kellen, Putzkellen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
206
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,14*
2 Tage
206
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 5,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,25*
7 Tage
211
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.