Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer Hickory 800 g Secutec Picard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer Hickory 800 g Secutec Picard
Schlosserhammer Hickory 800 g Secutec Picard
Artikel-Nr.:
     4012-729979
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001202-0800
EAN/GTIN:
     4016671027983
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Holzstiel
Schlosserhammer SecuTec® Nr. 12

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• Hammerkopf nach DIN 1041
• Sichere Verbindung von geschmiedetem Hammerkopf und Stiel durch Keilschraube
• Hickorystiel, doppelt geschweift, mit gehärteter Stielschutzhülse
• Höchste Abzugswerte

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
800 g
Stiellänge:
350 mm
Markenname:
PICARD
Herstellername:
Picard GmbH
Herstellerartikelnummer:
0001202-0800
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer (deutsche Form), picard fäustel hickory, fäustel picard, fäustel eschenstiel, 4016671027983, Hammer, Schlosser-Hammer
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
35
1
€ 6,90*
ab € 15,11*
€ 18,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,06*
€ 18,64*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 18,88*
1
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 19,84*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 15,92*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,35*
Ähnlich
Picard
0001202-0300
ab € 9,36*
Ähnlich
Picard
0001202-0400
ab € 10,41*
Ähnlich
Picard
0001202-0500
ab € 11,11*
Ähnlich
Picard
0001202-1500
ab € 23,47*
Ähnlich
Picard
0001202-1000
ab € 18,44*
Ähnlich
Picard
0001610-0300
ab € 15,36*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,80*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,41*
Ähnlich
Picard
0001602-0300
ab € 11,44*
Ähnlich
Ruthe
3001010119
ab € 4,11*
Ähnlich
Picard
0001202-2000
ab € 30,02*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.