| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-734565 Herst.-Nr.: 4250782801005 EAN/GTIN: 4250782801005 |
| |
|
| | |
| Fugenglätter-Set Winkel • Kantenstabilität • Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität • Für dauerelastisches Ausfugen Lieferung: In Kunststoffbox. Inhalt: 45° Winkel, mit 5/6 mm Kante, 45° Winkel mit 8/10 mm Kante und Eckschablone Radius 3mm/90° Winkel. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 3-teilig | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250782801005, Schablone, Schablonen, Winkelschablone, Winkelschablonen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 7,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,72* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,51* | € 7,93* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 8,46* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 8,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|