Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 21" Fiskars


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelsäge 21" Fiskars
Bügelsäge 21" Fiskars
Artikel-Nr.:
     4012-738838
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     5702264141004
EAN/GTIN:
     5702264141004
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge 21" SW 30 (1001621)

• Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
• Arbeitet auf Zug und Schub
• Schneiden auch in dichtem Gehölz möglich
• Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
• Sägeblattschutz
• 5 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Ausführung:
21" SW 30 (1001621)
Länge:
620 mm
Gewicht:
575 g
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge fiskars, bügelsäge, 5702264141004, Baumsäge, Fiskars, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Handsäge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,62*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 16,37*
Lager 4012
8
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 16,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,11*
€ 18,38*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.