Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsäge 21" Fiskars


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelsäge 21" Fiskars
Bügelsäge 21" Fiskars
Bügelsäge 21" Fiskars
Bügelsäge 21" Fiskars
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5702264141004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5702264141004
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bügelsäge SW 30 + SW 31

• Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz • Arbeitet auf Zug und Schub • Schneiden auch in dichtem Gehölz möglich • Ergonomischer Griff mit Fingerschutz • Sägeblattschutz

Weitere Informationen:
Länge:
62 cm | 620 mm
Gewicht:
575 g
udf_EDE_Katalog:
30152609
Ausführung:
21" SW 30 (1001621)
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
1001621
Herstellername:
Fiskars Germany GmbH
Markenname:
Fiskars
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge fiskars, bügelsäge, Fiskars, Handsäge, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Baumsäge, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,62*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 16,37*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 16,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,11*
€ 18,38*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.